Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-300-G-20-B/5-NB

  • ERIKS:14735720
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 437,68/ stukexcl. btw

€ 529,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-300-G-20-B/5-NB
Grootte
300
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
483 mm
Inwendige diameter
96.1 mm
Buitendiameter
143 mm