Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-300-G-10-B/5-B1.0

  • ERIKS:14735717
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 790,87/ stukexcl. btw

€ 956,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-300-G-10-B/5-B1.0
Grootte
300
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
483 mm
Inwendige diameter
96.1 mm
Buitendiameter
143 mm