€ 466,42/ stukexcl. btw
€ 564,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RE |
Code | RE-300-G-05-B/5 |
Grootte | 300 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 5 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 483 mm |
Inwendige diameter | 96.1 mm |
Buitendiameter | 143 mm |