Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-300-B-100-B/3

  • ERIKS:12345158
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 1.032,72/ stukexcl. btw

€ 1.249,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-300-B-100-B/3
Grootte
300
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
100 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
483 mm
Inwendige diameter
96.1 mm
Buitendiameter
124.5 mm