Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-300-A-20-B/2

  • ERIKS:14735706
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 1.554,75/ stukexcl. btw

€ 1.881,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-300-A-20-B/2
Grootte
300
Materiaal filterelement
Roestvrij staalvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
483 mm
Inwendige diameter
96.1 mm
Buitendiameter
124.5 mm