€ 1.554,75/ stukexcl. btw
€ 1.881,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RE |
Code | RE-300-A-10-B/2 |
Grootte | 300 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staalvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 483 mm |
Inwendige diameter | 96.1 mm |
Buitendiameter | 124.5 mm |