€ 927,02/ stukexcl. btw
€ 1.121,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RE |
Code | RE-250-S-50-B/2 |
Grootte | 250 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 50 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 364 mm |
Inwendige diameter | 96.1 mm |
Buitendiameter | 143 mm |