Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-250-S-25-B/2

  • ERIKS:14735705
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 927,02/ stukexcl. btw

€ 1.121,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-250-S-25-B/2
Grootte
250
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
364 mm
Inwendige diameter
96.1 mm
Buitendiameter
143 mm