Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-250-N-20-B/2

  • ERIKS:1054956
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 310,83/ stukexcl. btw

€ 376,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-250-N-20-B/2
Grootte
250
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
364 mm
Inwendige diameter
96.1 mm
Buitendiameter
143 mm