Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-250-G-10-V/5

  • ERIKS:14735703
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 322,53/ stukexcl. btw

€ 390,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-250-G-10-V/5
Grootte
250
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
364 mm
Inwendige diameter
96.1 mm
Buitendiameter
143 mm