Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-250-G-05-B/5-B6.0

  • ERIKS:14735702
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 342,14/ stukexcl. btw

€ 413,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-250-G-05-B/5-B6.0
Grootte
250
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
5 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
364 mm
Inwendige diameter
96.1 mm
Buitendiameter
143 mm