Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-250-B-50-B/3

  • ERIKS:14735698
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 730,12/ stukexcl. btw

€ 883,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-250-B-50-B/3
Grootte
250
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
50 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
364 mm
Inwendige diameter
96.1 mm
Buitendiameter
124.5 mm