€ 1.364,42/ stukexcl. btw
€ 1.650,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RE |
Code | RE-240-S-25-B/3 |
Grootte | 240 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 25 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 792 mm |
Inwendige diameter | 68.3 mm |
Buitendiameter | 114 mm |