Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-240-N-10-B/3

  • ERIKS:12345151
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 501,29/ stukexcl. btw

€ 606,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-240-N-10-B/3
Grootte
240
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
792 mm
Inwendige diameter
68.3 mm
Buitendiameter
114 mm