€ 518,66/ stukexcl. btw
€ 627,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RE |
Code | RE-240-G-20-B/5-NB |
Grootte | 240 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 20 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 792 mm |
Inwendige diameter | 68.3 mm |
Buitendiameter | 114 mm |