Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-240-G-20-B/5

  • ERIKS:14735691
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 518,66/ stukexcl. btw

€ 627,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-240-G-20-B/5
Grootte
240
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
792 mm
Inwendige diameter
68.3 mm
Buitendiameter
114 mm