Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-225-G-10-B/4

  • ERIKS:14043771
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 423,51/ stukexcl. btw

€ 512,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-225-G-10-B/4
Grootte
225
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
629.5 mm
Inwendige diameter
68.3 mm
Buitendiameter
114 mm