Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-200-S-25-B/2

  • ERIKS:14735683
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 737,01/ stukexcl. btw

€ 891,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-200-S-25-B/2
Grootte
200
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
414 mm
Inwendige diameter
68.2 mm
Buitendiameter
114 mm