€ 225,33/ stukexcl. btw
€ 272,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RE |
Code | RE-200-N-20-B/2 |
Grootte | 200 |
Materiaal filterelement | Filterpapier |
Filterfijnheid | 20 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 414 mm |
Inwendige diameter | 68.2 mm |
Buitendiameter | 114 mm |