Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-200-N-10-B/2

  • ERIKS:12345146
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 225,33/ stukexcl. btw

€ 272,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-200-N-10-B/2
Grootte
200
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
414 mm
Inwendige diameter
68.2 mm
Buitendiameter
114 mm