Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-200-G-05-B/4

  • ERIKS:14735677
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 266,77/ stukexcl. btw

€ 322,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-200-G-05-B/4
Grootte
200
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
5 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
414 mm
Inwendige diameter
68.2 mm
Buitendiameter
114 mm