Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-200-D-10-B/3

  • ERIKS:14735674
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 258,04/ stukexcl. btw

€ 312,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-200-D-10-B/3
Grootte
200
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
414 mm
Inwendige diameter
68.1 mm
Buitendiameter
95.5 mm