€ 635,57/ stukexcl. btw
€ 769,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RE |
Code | RE-200-B-25-B/3 |
Grootte | 200 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 25 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 414 mm |
Inwendige diameter | 68.1 mm |
Buitendiameter | 95.5 mm |