Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-160-S-200-B/2

  • ERIKS:14735669
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 741,28/ stukexcl. btw

€ 896,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-160-S-200-B/2
Grootte
160
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
200 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
334 mm
Inwendige diameter
68.2 mm
Buitendiameter
114 mm