€ 741,28/ stukexcl. btw
€ 896,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RE |
Code | RE-160-S-100-B/2 |
Grootte | 160 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 100 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 334 mm |
Inwendige diameter | 68.2 mm |
Buitendiameter | 114 mm |