€ 197,77/ stukexcl. btw
€ 239,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RE |
Code | RE-160-G-10-B/4-OBE |
Grootte | 160 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 334 mm |
Inwendige diameter | 68.2 mm |
Buitendiameter | 114 mm |