Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-160-G-10-B/4-NB-N

  • ERIKS:14735660
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 197,77/ stukexcl. btw

€ 239,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-160-G-10-B/4-NB-N
Grootte
160
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
334 mm
Inwendige diameter
68.2 mm
Buitendiameter
114 mm