Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-160-A-20-V/3-NB

  • ERIKS:14735652
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 1.053,93/ stukexcl. btw

€ 1.275,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-160-A-20-V/3-NB
Grootte
160
Materiaal filterelement
Roestvrij staalvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
334 mm
Inwendige diameter
68.1 mm
Buitendiameter
95.5 mm