€ 172,01/ stukexcl. btw
€ 208,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RE |
Code | RE-137-Q-15-B |
Grootte | 137 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 15 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 412 mm |
Inwendige diameter | 40 mm |
Buitendiameter | 94 mm |