Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-137-GA-03-B/4-B6.0

  • ERIKS:14043733
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 220,72/ stukexcl. btw

€ 267,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-137-GA-03-B/4-B6.0
Grootte
137
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
412 mm
Inwendige diameter
40 mm
Buitendiameter
94 mm