Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-137-G-20-B/4

  • ERIKS:14043732
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 172,01/ stukexcl. btw

€ 208,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-137-G-20-B/4
Grootte
137
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
412 mm
Inwendige diameter
40 mm
Buitendiameter
94 mm