Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-134-S-50-B/3

  • ERIKS:14043724
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 1.251,68/ stukexcl. btw

€ 1.514,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-134-S-50-B/3
Grootte
134
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
50 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
630 mm
Inwendige diameter
48.5 mm
Buitendiameter
95 mm