Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-134-G-20-B/5

  • ERIKS:14043720
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 393,78/ stukexcl. btw

€ 476,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-134-G-20-B/5
Grootte
134
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
630 mm
Inwendige diameter
48.5 mm
Buitendiameter
95 mm