€ 393,78/ stukexcl. btw
€ 476,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RE |
Code | RE-134-G-10-B/5-B6.0 |
Grootte | 134 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 630 mm |
Inwendige diameter | 48.5 mm |
Buitendiameter | 95 mm |