Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-134-G-05-V/5

  • ERIKS:14043715
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 443,74/ stukexcl. btw

€ 536,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-134-G-05-V/5
Grootte
134
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
5 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
630 mm
Inwendige diameter
48.5 mm
Buitendiameter
95 mm