Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-134-G-03-B/5-B6.0

  • ERIKS:14043711
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 509,16/ stukexcl. btw

€ 616,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-134-G-03-B/5-B6.0
Grootte
134
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
630 mm
Inwendige diameter
48.5 mm
Buitendiameter
95 mm