Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-133-G-05-B/4

  • ERIKS:14735643
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 248,88/ stukexcl. btw

€ 301,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-133-G-05-B/4
Grootte
133
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
5 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
278.5 mm
Inwendige diameter
40 mm
Buitendiameter
88.5 mm