Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-130-S-25-B/2

  • ERIKS:14735640
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 479,01/ stukexcl. btw

€ 579,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-130-S-25-B/2
Grootte
130
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
276 mm
Inwendige diameter
48.5 mm
Buitendiameter
95 mm