€ 135,01/ stukexcl. btw
€ 163,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RE |
Code | RE-130-N-10-B/2 |
Grootte | 130 |
Materiaal filterelement | Filterpapier |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 276 mm |
Inwendige diameter | 48.5 mm |
Buitendiameter | 95 mm |