Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-130-G-03-V/4-OBE-N

  • ERIKS:14735632
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 216,87/ stukexcl. btw

€ 262,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-130-G-03-V/4-OBE-N
Grootte
130
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
276 mm
Inwendige diameter
48.5 mm
Buitendiameter
95 mm