Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-130-G-03-B/4-OBE

  • ERIKS:14735630
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 214,79/ stukexcl. btw

€ 259,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-130-G-03-B/4-OBE
Grootte
130
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
276 mm
Inwendige diameter
48.5 mm
Buitendiameter
95 mm