€ 364,14/ stukexcl. btw
€ 440,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RE |
Code | RE-130-B-50-B/3 |
Grootte | 130 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 50 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 276 mm |
Inwendige diameter | 48.5 mm |
Buitendiameter | 76.5 mm |