Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-130-A-05-V/3

  • ERIKS:12352992
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 918,40/ stukexcl. btw

€ 1.111,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-130-A-05-V/3
Grootte
130
Materiaal filterelement
Roestvrij staalvezel
Filterfijnheid
5 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
276 mm
Inwendige diameter
48.5 mm
Buitendiameter
76.5 mm