Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-105-Q-10-B/4-OBE

  • ERIKS:14735625
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 228,62/ stukexcl. btw

€ 276,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-105-Q-10-B/4-OBE
Grootte
105
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
318 mm
Inwendige diameter
68.5 mm
Buitendiameter
114 mm