Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-090-S-50-V/2

  • ERIKS:12352990
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 368,09/ stukexcl. btw

€ 445,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-090-S-50-V/2
Grootte
90
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
50 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
195 mm
Inwendige diameter
48.5 mm
Buitendiameter
95 mm