€ 368,09/ stukexcl. btw
€ 445,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RE |
Code | RE-090-S-100-B/2-NB |
Grootte | 90 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 100 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 195 mm |
Inwendige diameter | 48.5 mm |
Buitendiameter | 95 mm |