Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-090-N-10-B/2

  • ERIKS:1056349
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 109,20/ stukexcl. btw

€ 132,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-090-N-10-B/2
Grootte
90
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
195 mm
Inwendige diameter
48.5 mm
Buitendiameter
95 mm