Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-090-G-10-V/4-NB

  • ERIKS:14735611
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 126,43/ stukexcl. btw

€ 152,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-090-G-10-V/4-NB
Grootte
90
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
195 mm
Inwendige diameter
48.5 mm
Buitendiameter
95 mm