Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-090-G-10-B/4

  • ERIKS:1056346
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 126,43/ stukexcl. btw

€ 152,98incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-090-G-10-B/4
Grootte
90
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
195 mm
Inwendige diameter
48.5 mm
Buitendiameter
95 mm