Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-090-G-05-B/4-NB

  • ERIKS:14043670
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 152,08/ stukexcl. btw

€ 184,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-090-G-05-B/4-NB
Grootte
90
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
5 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
195 mm
Inwendige diameter
48.5 mm
Buitendiameter
95 mm